Világos lágyviasz készlet
Világos lágyviasz készlet
LÁGYVIASZ-KLT-VILÁGOS-10DB
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy színválaszték
Megfelelő színek különböző fa színek széles skálájában.
A színek egymással keverhetők
A felületekhez jobban illeszkedő színárnyalat.
Könnyen felvihető
Kisebb karcolások, repedések és nyitott hézagok gyors és egyszerű feltöltése.
Költséghatékony javítás
Kiváltja az alkatrész cseréjét, vagy az új, teljes felületre vonatkozó, időigényes felületkezelési eljárást.
- Beltéri használatra alkalmas
- Kérjük, pontosan kövesse a készlethez mellékelt használati utasítás előírásait
- Felhívjuk a figyelmét, hogy a fafelületek természetes színe számos különböző tényező függvénye
- (pl. eredet, a fa pontos fajtája, felületkezelés stb.). Ezért egyféle színű viasszal nem lehet észrevétlenül retusálni.
Adatlapok(X)
Különösen alkalmas sokféle puhafához. Furnér repedések, hosszanti és oldalirányú karcolások, lyukak, horpadások, kisebb repedések és karcolások, valamint nem nagyobb terhelésnek kitett kis nyitott illesztések (mint pl. szekrény oldalak, hátlapok és ajtók) feltöltéshez.
Távolítsa el a viasz egy részét a műanyaggyaluval (cikkszám: 089030530), és kezelje a sérült területet. Minden további felesleges viasz műanyaggyaluval eltávolítható. Kövesse nyomon a fa erezetét a retusáló anyaggal és állítsa helyre a pórusmintázatot. Végül fedje le a területet átlátszó lakkal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Min. megmunkálási idő | 2 perc |
Max. megmunkálási idő | 3 perc |
Lágyuláspont | 66 °C |
Lágyuláspont feltétel | Az ISO 2207 előírásai szerint |
Min. cseppenéspont | 74 °C |
Cseppenéspont feltétel | A DIN 51801 előírásaival összhangban |
Min. gyulladáspont | 80 °C |
Vízben oldódó | Nem |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 4 Évek |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | szobahőmérsékleten |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!