Viga de soporte VARIFIX®
Viga de soporte VARIFIX
DIAGONAL REFUERZO VARIFIX C41
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aumenta la capacidad de carga de las estructuras/soportes de carril
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Se debe instalar como elemento de soporte encima, debajo o junto al soporte de pared.
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud (L) | 418 mm |
Espesor de material (t) | 3 mm |
Anchura (B) | 50 mm |
Altura (H) | 295 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 13 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 50 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Carga permitida | 4.5 kN |
Ángulo | 45 grados |
Peso | 955 g |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero de calidad no aleado, 1,0332 |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |