Vierkantstift für Guardian EPN-900IV
ZB-4KTSTIFT-GUARDIAN-EPN-900IV-9X75MM
Art.-Nr. 0688008975
EAN 4099618445217
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage des Panikverschlusssystems Pushbar GUARDIAN EPN-900IV
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | GUARDIAN-EPN-900IV |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Länge (L) | 75 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt/beschichtet |
Lieferumfang | 1x Vierkantstift |
Bauprodukt | Ja |
