Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantstift für Guardian EPN-900IV

ZB-4KTSTIFT-GUARDIAN-EPN-900IV-9X55MM

Art.-Nr. 0688008955

EAN 4099618445224

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantstift für Guardian EPN-900IV

Art.-Nr. 0688008955

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Montage des Panikverschlusssystems Pushbar GUARDIAN EPN-900IV
HinweisLieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich

Geeignet für

GUARDIAN-EPN-900IV

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Länge (L)

55 mm

Vierkantgröße

9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt/beschichtet

Lieferumfang

1x Vierkantstift
1x Feder
1x Steckklammer

Bauprodukt

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen