Vierkantstift für Guardian EPN-2000II
Vierkantstift für Guardian EPN-2000II
ZB-4KTSTIFT-GUARDIAN-EPN-2000II-9X95MM
Art.-Nr. 0688008495
EAN 4099618445187
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage des Panikverschlusssystems Touchbar GUARDIAN EPN-2000II
Die Vierkantstifte werden nur für den Standflügel benötigt.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | GUARDIAN-EPN-2000II |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Länge (L) | 95 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt/beschichtet |
Lieferumfang | 1xVierkantsitft |
Bauprodukt | Ja |
