Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantstift 9 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-M.BO-ST-(ZN)-9X70M

Art.-Nr. 0688192270

EAN 4053479335209

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantstift 9 mm mit excentrischer Bohrung

Art.-Nr. 0688192270
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
  • Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Brand-, Rauschschutzschutztür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (L)

70 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen