Vierkantstift 9 mm mit excentrischer Bohrung
Vierkantstift 9 mm mit stirnseitiger Bohrung
4KTSTI-F.TRGARNI-M.BO-ST-(ZN)-9X99M
Art.-Nr. 0688192300
EAN 4053479335223
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Brand-, Rauschschutzschutztür
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 99 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lieferumfang | 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung |