Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantstift 9 mm mit Längsnut

STI-M-L-NUT-ST-(ZN)-9X65MM

Art.-Nr. 0687192265

EAN 4099618447624

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantstift 9 mm mit Längsnut

Art.-Nr. 0687192265

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Feuerschutzbeschläge
  • Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrückern an einer Brand- bzw. Rauchschutztür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstiften auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.


Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.



Für die Montage dürfen ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren

Passend für Türdrücker

TD A 502 FS Click, TD A 502 FS, TD A 505 FS Click, TD A 505 FS, TD A 507 FS Click, TD A 507 FS, TD A 510 FS Click, TD A 510 FS, TD A 602 FS, TD A 605 FS, TD A 607 FS, TD A 610 FS, TD A 802 FS, TD A 803 FS, TD A 806 FS, TD A 807 FS, TD A 810 FS, TD A 811 FS, Schutzbeschlag A 22, Schutzbeschlag A 25, Schutzbeschlag S 502, Schutzbeschlag S 505, Schutzbeschlag AL 22, Schutzbeschlag AL 25

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (L)

65 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 x Vierkant 9 mm gekennzeichnet, 2 x Madenschraube M6 x 7 mm, IS 3

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 510 FS Click

TD-A2-A510/FS-CLICK-ROS-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

Lochteil für Türdrücker, direkt verwendbar für DIN-R und DIN-L-Türen und sorgt für bestmöglichen Halt.
x 1 St.
Edelstahl-Schutzbeschlag S 505

SBS-A2-S505/FS-ES1-DD-ZA-72-14-MATT

x 1 St.
Einsteckschloss FH 30

EINSTESHLO-FH30-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24

für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen