Vierkantstift 9 mm mit Längsnut
Vierkantstift 9 mm mit Längsnut
STI-M-L-NUT-ST-(ZN)-9X145MM
Art.-Nr. 0687192345
EAN 4099618447655
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrückern an einer Brand- bzw. Rauchschutztür
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstiften auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.
Für die Montage dürfen ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren |
Passend für Türdrücker | TD A 502 FS Click, TD A 502 FS, TD A 505 FS Click, TD A 505 FS, TD A 507 FS Click, TD A 507 FS, TD A 510 FS Click, TD A 510 FS, TD A 602 FS, TD A 605 FS, TD A 607 FS, TD A 610 FS, TD A 802 FS, TD A 803 FS, TD A 806 FS, TD A 807 FS, TD A 810 FS, TD A 811 FS, Schutzbeschlag A 22, Schutzbeschlag A 25, Schutzbeschlag S 502, Schutzbeschlag S 505, Schutzbeschlag AL 22, Schutzbeschlag AL 25 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 145 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 x Vierkant 9 mm gekennzeichnet, 2 x Madenschraube M6 x 7 mm, IS 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!