Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantstift 9 mm mit Längsnut

STI-M-L-NUT-ST-(ZN)-9X115MM

Art.-Nr. 0687192315

EAN 4099618447648

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantstift 9 mm mit Längsnut

Art.-Nr. 0687192315
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
Für Feuerschutzbeschläge
  • Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrückern an einer Brand- bzw. Rauchschutztür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstiften auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.


Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.



Für die Montage dürfen ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren

Passend für Türdrücker

TD A 502 FS Click, TD A 502 FS, TD A 505 FS Click, TD A 505 FS, TD A 507 FS Click, TD A 507 FS, TD A 510 FS Click, TD A 510 FS, TD A 602 FS, TD A 605 FS, TD A 607 FS, TD A 610 FS, TD A 802 FS, TD A 803 FS, TD A 806 FS, TD A 807 FS, TD A 810 FS, TD A 811 FS, Schutzbeschlag A 22, Schutzbeschlag A 25, Schutzbeschlag S 502, Schutzbeschlag S 505, Schutzbeschlag AL 22, Schutzbeschlag AL 25

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (L)

115 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 x Vierkant 9 mm gekennzeichnet, 2 x Madenschraube M6 x 7 mm, IS 3

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 510 FS Click

TD-A2-A510/FS-CLICK-ROS-PZ-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Edelstahl-Schutzbeschlag S 505

SBS-A2-S505/FS-ES1-DD-ZA-72-14-MATT

x 1 St.
Einsteckschloss FH 30

EINSTESHLO-FH30-PZ-DIN/R-L-ZN-65-24

für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung