Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung
4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X95
Art.-Nr. 0688193595
EAN 4053479307237
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.
![]() | |
Passend für Türdrücker | TD A 102, TD A 105, TD A 108, TD A 111, TD A 114, TD A 115, TD A 125, TD A 129, TD A 133, TD A 134, TD A 302 Click, TD A 303 Click, TD A 305 Click, TD A 310 Click, TD A 315 Click, TD A 322 Click, TD A 402, TD A 405, TD A 430, TD A 432, TD A 502 Click, TD A 505 Click, TD A 507 Click, TD A 510 Click, TD A 602, TD A 605, TD A 607, TD A 610, TD A 705, TD A 725, TD A 730, TD A 802, TD A 803, TD A 806, TD A 807, TD A 810, TD A 811, TD ZD 21, TD ZD 33, TD ZD 34, TD ZD 36, TD Eventus, TD ZD 40, TD ZD 44, TD ZD 45, TD Nuevo |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 95 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lieferumfang | 1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung |