Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

Vierkantstift 8 mm mit stirnseitiger Bohrung
4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X110

Art.-Nr. 0688193610

EAN 4053479307268

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

Art.-Nr. 0688193610
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
Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
  • Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.

Passend für Türdrücker

TD A 102, TD A 105, TD A 108, TD A 111, TD A 114, TD A 115, TD A 125, TD A 129, TD A 133, TD A 134, TD A 302 Click, TD A 303 Click, TD A 305 Click, TD A 310 Click, TD A 315 Click, TD A 322 Click, TD A 402, TD A 405, TD A 430, TD A 432, TD A 502 Click, TD A 505 Click, TD A 507 Click, TD A 510 Click, TD A 602, TD A 605, TD A 607, TD A 610, TD A 705, TD A 725, TD A 730, TD A 802, TD A 803, TD A 806, TD A 807, TD A 810, TD A 811, TD ZD 21, TD ZD 33, TD ZD 34, TD ZD 36, TD Eventus, TD ZD 40, TD ZD 44, TD ZD 45, TD Nuevo

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (L)

110 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

1 Vierkantstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen