Vierkantschroef met korte tap
DIN 479 staal 5.8 verzinkt
SHR-4K-DIN479-5.8-SW10-(A2K)-M10X35
Art.-nr. 410211035
EAN 4047376479661
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Pinlengte (l2) | 2,5 mm |
Kophoogte (k1) | 12 mm |
Peesdiameter (d2) | 8,5 mm |
Normering | DIN 479 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 05.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Vierkantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenvierkant |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |