Vierkantschraube mit kurzem Zapfen DIN 479, Stahl 05.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 479 Stahl 05.8 verzinkt
SHR-4KT-DIN479-05.8-SW10-(A2K)-M10X35
Art.-Nr. 410211035
EAN 4047376479661
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 35 mm |
Zapfenlänge (l2) | 2,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 12 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 8,5 mm |
Normen | DIN 479 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Vierkantkopf |
Antriebart | Außenvierkant |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |