Vierkantschraube mit kurzem Zapfen
DIN 479 Stahl 08.8 blank
SHR-4KT-KRNANSZ-DIN479-08.8-SW10-M10X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 40 mm |
Zapfenlänge (l2) | 2,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 7 mm |
Normen | DIN 479 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Vierkantkopf |
Antriebart | Außenvierkant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |