Vierkantmutter niedrige Form

DIN 562 Stahl 04 blank
MU-4KT-DIN562-04-SW13-M8

Art.-Nr. 03370018

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vierkantmutter niedrige Form

Art.-Nr. 03370018

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 562, Stahl 04, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Blank

DIN

562

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

8 mm

Eckmaß (e)

16,5 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen