Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkantaufnahme für Airlineprofil

Vierkantaufnahme für Airlineprofil
AUFN-4KT-FZG-VAA1-ST-H86MM

Art.-Nr. 096380 329

EAN 4046777425901

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkantaufnahme für Airlineprofil

Art.-Nr. 096380 329
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
Mit integrierter Aufnahme für Airline-Fittinge
  • Zum Einlegen von 65 mm breiten Vierkantprofilen als Palettenstopp

  • Belastbarkeit bis 800 daN

  • Aus verzinktem Stahl

  • Inhalt: 2 Stück
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Ladungssicherung sperriger Ladegüter in horizontaler Richtung

Typbezeichnung

VAA1

Höhe

86 mm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

0,860 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.ZS1000

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-4M

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-F.ZS-ALU

Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA995

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA1500

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA2000

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting

ZGRT-KLESHLO-FZG-KSG48-F.AIRLINEPRFL

Geeignet bei einer Belastbarkeit bis 300 daN
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC995

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC1495

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC2000

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB2000

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-ZOA-ALURETAINER

Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Automatik-Rollzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-AUTOMATIKZURRGURT-ARZG20

Zum Sichern und Verzurren von Ladung