Vierkant Vollstift 9 mm
Vierkant Vollstift FS
ZB-4KTSTIFT-VOLL-TRGARNI-ST-(ZN)-9X125MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Brand-, Rauschschutzschutztür
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Beim Eindrehen der Madenschraube mit Ringschneide (DIN 916) drückt sich diese an den Stift.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 125 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |