Vierkant-Spaltstift 8 mm beidseitig gekerbt
Vierkant-Spreizstift
4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X143
Art.-Nr. 0688193143
EAN 4053479306674
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 143 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |