Vierkant-Spaltstift 10 mm beidseitig abgesetzt auf 8mm
Vierkant-Vollstift
4KT-VLSTI-TRGARNI-ST-ABGESETZT-10/8X165
Art.-Nr. 0688194165
EAN 4024835748292
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit diesen Vierkantstiften können zwei Türdrücker mit einem 8 mm Vierkant an einer Haustür verbaut werden
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 8 mm/10 mm/8 mm |
Länge (L) | 165 mm |
