Vierkant-Schweißmutter DIN 928, Stahl, blank
DIN 928 Stahl blank
MU-SHWS-4KT-DIN928-SW10-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Max. C-Gehalt von 0,25%
Datenblätter(X)
Normen | DIN 928 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Dicke (m1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Ausführung | Mit Vierkant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Eckmaß (e) | 13 mm |