Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkant Scheiben Feuerverzinkt

DIN 436 Stahl feuerverzinkt für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-(TZN)-17,5X50X5

Art.-Nr. 0453916

EAN 4057709145934

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vierkant Scheiben Feuerverzinkt

Art.-Nr. 0453916

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

nach DIN 436
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17,5 mm

Breite (a1)

50 mm

Dicke (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

DIN

436

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen