Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Videoendoskop PRO Dual For optimal undersøkelse og dokumentasjon på utilgjengelige steder via videoopptak og/eller bildebehandling

Video Endoskop PRO Dual
VIDEO ENDOSKOP PRO DUAL

Art.-nr. 071553 757
EAN 4061975395221
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
For perfekt visning og dokumentasjon via videoopptak og/eller bildeopptak på utilgjengelige steder
  • 4,9 mm dobbelt kamera med 90° front- og sidevisning (art. nr. 071553 760)

  • Direkte observasjon via TFT-fargeskjermen

  • Oppløsning 640 x 480 dpi

  • Ta opp direkte til SD-kortet i den multifunksjonelle konsollen, JPG-bildeformat og NTSC- eller PAL-videoformat

  • Optimal bildekvalitet med 2 dimbare, sterke mini LED-lys

  • Sonde med ripebestandig safirglass for høy bildekvalitet og for å beskytte kameralinsen

  • Bare to timers lading kreves for fire timers bruk

  • Mulighet for overføring via USB-tilkobling

  • Direkte tilkobling via AV-kontakt og tilkoblingskabel

  • Ulike zoomfunksjoner og alternativer for bildespeilvending
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeIdeell for applikasjoner i ulike sektorer, inkludert bil, avløp, konstruksjon, industri, luftfart, politi og tollsektorer

Bredde

72 mm

Høyde

200 mm

Type oppladbart batteri/batteri

Litium

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Ja

Materiale til hus

Plast

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min. temperaturområde

0 °C

Maks. temperaturområde

55 °C

Produktvekt (per element)

2332 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Endoscope probe One Way

ENDOSCOPPRB-F.ENDOSCOP-ONEWAY-D4,5MM

4.5 mm camera with front view and can be rotated up to 180°
x 1 Ant.
Dobbel endoskopkameraprobe

KAMERASONDE DOBBEL Ø4,9MM 1 METER

4,9 mm dobbelt kamera med 90° front- og sidevisning
x 1 Ant.