Video endoscope PRO Dual
Video endoscope PRO Dual
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Ширина | 72 мм |
Высота | 200 мм |
Тип аккумулятора/батареи | Литий |
Количество аккумуляторов/батарей | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея/стационарная батарея | Да |
Материал корпуса | Пластмасса |
Степень защиты IP | IP 67 |
Температурный диапазон применения, мин. | 0 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 55 °C |
Вес продукта (на 1 шт.) | 2332 г |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!