Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vidalanan ayak tutucu kılıf

Vidalanan ayak tutucu kılıf

Ürün no. 0681550200

EAN 4045727047484

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vidalanan ayak tutucu kılıf

Ürün no. 0681550200

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Two-part anchor, bolt-down ground socket for mounting posts with adjustable widths. Ideal for non load-bearing secondary structures in indoor and outdoor areas.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Hareketli uygulamalar için

Şekil

Kare kesitli

D 11 mm delik sayısı

4 ADET

Yükseklik

152 mm

Min. dikme kesiti için uygun

80 x 80 mm

Taban plakası biçimi

115 x 65 x 2 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Yüzey standardı

DIN EN ISO 1461

Kullanım sınıfı

3

Parça sayısı

2 ADET

Ağırlık

1182 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

DİŞLİ ANKRAJ ÇUBUĞU A2K M10X85MM

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X95

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

x 10 ad.