Vidalamalı terminal, sol dişli
Vidalamalı terminal, sol dişli
Ürün no. 5176045031
EAN 4052712073793
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M-L6 |
Terminal çapı (d2) | 12 mm |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Halat çapı için uygun | 3,4 mm |
Dişi dişli uzunluğu (l2) | 35 mm |
İç diş uzunluğu 2 (l3) | 40 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 55,000 g |
Nominal çap (d) | 6 mm |
İç çap (d3) | 4,4 mm |
Diş tipi | M-L |
Bağlantı ucu uzunluğu | 80 mm |
Diş çapı | 6 mm |
Diğer standart | WN 5176-045 |