Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vidalamalı terminal, sağ dişli

Vidalamalı terminal, sağ dişli

Ürün no. 5176046032

EAN 4052712073885

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vidalamalı terminal, sağ dişli

Ürün no. 5176046032

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.
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
Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Terminal çapı (d2)

12 mm

Uzunluk (l1)

80 mm

Halat çapı için uygun

3,4 mm

Dişi dişli uzunluğu (l2)

35 mm

İç diş uzunluğu 2 (l3)

40 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

57,432 g

Nominal çap (d)

6 mm

İç çap (d3)

4,4 mm

Diş tipi

Metrik diş

Bağlantı ucu uzunluğu

80 mm

Diş çapı

6 mm

Diğer standart

WN 5176-046

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler