Vidalı yedek menteşe
Vidalı yedek menteşe
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Sergi standı inşaatı, Özel alan, Kapı, Kuru inşaat |
Şunun için uygun: | Ahşap blok çerçeve, Lambalı ahşap kapılar |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Rulo çapı | 15 mm |
Mandren çapı | 10 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 40 kg |
3 menteşe ile yük kapasitesi | 40 kg |
Min. elektrik atlaması dayanımı | 15 mm |
Min./maks. kapı genişliği için uygun | 400-1000 mm |
Matkap deliği sayısı | 6 ADET |
Vida çapı | 4,5 mm |