Vidalı tapa GPN 710, metrik dişli
Vidalı tapa GPN 710, metrik dişli
Ürün no. 0598710927
EAN 4046778157535
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M27 |
Dış çap (d2) | 36 mm |
Yükseklik (h1) | 18,5 mm |
Parça derinliği (h2) | 11 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 14 mm |
Diğer standart | GPN 710 |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Siyah |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 130 °C |