Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vidalı tapa GPN 700, metrik dişli, kırmızı

Vidalı tapa GPN 700, metrik dişli, kırmızı
SCRPLG-GPN700-M24X1,5-RED

Ürün no. 0598703245

EAN 4024835429733

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vidalı tapa GPN 700, metrik dişli, kırmızı

Ürün no. 0598703245

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For metric thread
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M24

Hatve

1,5 mm

Dış çap (d2)

31,5 mm

Yükseklik (h1)

18 mm

Parça derinliği (h2)

10 mm

Diğer standart

GPN 700

Malzeme

HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen

Renk

Kırmızı

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler