Vidalı montaj kelepçesi
Vidalı montaj kelepçesi
Ürün no. 0502992014
EAN 4056807435305
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik | 35,1 x 17,0 mm |
Delik çapı (c) | 6,6 mm |
Yükseklik (h) | 3,2 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Renk | Siyah |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |