Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vidalı karabina, oval

Vidalı karabina, oval

Ürün no. 0899032920

EAN 4024835981170

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vidalı karabina, oval

Ürün no. 0899032920
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
Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

EN standardı

362

Maks. ağız genişliği

17 mm

Uzunluk

109 mm

Genişlik

57 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

25 kN

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler