Vida ve pul bağlantısı Tip 1
Kombine vida tip 1
MB-ALTIKÖŞE KENDİN. PULLU DÖŞEME KOPÇASI
Ürün no. 0501104054
EAN 4047376897694
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Pulla birleştirilmiştir fakat serbestçe döner
- Sertleştirilmiş çelik, DIN 6900 ve DIN 6901'e benzer
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Pul çapı (d2) | 22 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |