Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vida dübeli, WG-FIX, yassı mercimek başlı

Vida dübeli, WG-FIX, yassı mercimek başlı

Ürün no. 018936330

EAN 4045989811298

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vida dübeli, WG-FIX, yassı mercimek başlı

Ürün no. 018936330

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal screw anchor with panhead for quick and easy fastening in solid stone and gypsum plasterboard
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Vida iç yolu

AW20

Ankraj çapı

6,3 mm

Ankraj uzunluğu (l)

30 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (d a)

2,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

4 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

35 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

6,5 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

DRL-GENPURP-MFDS-D4-L75-WL39MM

Hemen hemen her malzemede delme işlemi