Vida/cıvata çıkarıcı seti, uzun 7 parça
Vida/cıvata çıkarıcı ürün seti, uzun, 7 parça
Ürün no. 0714131200
EAN 4052703272839
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hassas şekilde üretilmiş konik spiral profil
10 mm boyuta kadar 3/8 inç kare tahrik
12 ve 14 mm için 1/2 inç kare tahrik
Genleşme etkisi bilezikle sınırlandırılmıştır
Derinde bulunan vidalar için ideal
Daha uzun tasarım
Zaman tasarrufu
Delme veya kaynak yapmak gerekmez
Yuvarlatılmış altıgen lokma ve TX vidaların kolay gevşetilmesi
Konik spiral profil sayesinde
Veri sayfaları(X)
<><> 8-14 mm delikler bir milimetre büyütülür. Uygun bir vida/cıvata çıkarıcı seçin, delinmiş deliğe vidalayın ve ardından vidayı veya cıvatayı çıkarın.
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 7 ADET |
FMINRT-(0714131200)