Víceúčelový hliníkový žebřík
Víceúčelový žebřík
VÍCEÚČELOVÝ ŽEBŘÍK-4X4STUP
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944486.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107300.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora místa ve vozidlech a ve skladištích
Kompaktní rozměry ve složeném stavu
Pevné, automaticky zapadající klouby s ocelovým drátem
Velmi odolný vůči krutu
Čtyřnásobné příruby a lisované spojení mezi příčkou a stojnou
Velmi dobrá odolnost vůči ohybu
Příčky jsou vyrobeny z protlačovaného hliníku
Bezpečně stojí
Protiskluzová 2dílná patka
Bezpečné stoupání a sestupování
Rýhované příčky
Základny (včetně spojovacího materiálu) jsou součástí dodávky žebříku a lze je namontovat v několika snadných krocích.
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Počet příčlí | 4 x 4 |
Šířka | 0,35 m |
Příčná délka | 0,85 m |
Příčné rozměry | 64 x 25 mm |
Rozměry lišty | 64 mm x 25 mm |
Vzdálenost příčlí | 283 mm |
Rozměry příčky | 28 x 28 mm |
Oblast stojanu podle normy TRBS 2121-2 | Ne |
Povolené zatížení | 150 kg |
Délka jako standardní žebřík | 4,63 m |
Stojící výška jako standardní žebřík | 3,21 m |
Pracovní výška jako standardní žebřík | 4,71 m |
Výškový dosah jako opěrný žebřík | 5,21 m |
Nakládací výška jako opěrný žebřík (při náklonu 70°) | 4,36 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Výška při stání | 2,4 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Pracovní výška | 3,9 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Výškový dosah | 4,4 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Nakládací výška (při náklonu 75°) | 3,39 m |
Délka jako štafle | 2,36 m |
Postavení na výšku jako štafle | 1,54 m |
Pracovní výška jako štafle | 3,04 m |
Výškový dosah jako u štaflí | 3,54 m |
Délka kroku jako u štaflí | 1,5 m |
Vertikální výška jako štafle | 2,25 m |
Přepravní rozměry | 1,23 x 0,35 x 0,27 m |
Hmotnost | 14,6 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!