Víceprofilová fréza na dřevo S kuličkovým ložiskem
Víceprofilová fréza na dřevo s kuličkovým ložiskem
FRÉZA MULTIPROFILOVÁ S LOŽ.36.7MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Kuličkové ložisko
Průměr 12,7 mm
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Průměr (D) | 36,7 mm |
Délka (L) | 61 mm |
Použitelná délka (NL) | 21 mm |
Poloměr (R) | 6 mm |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Vhodné pro typ stroje | Ruční vrchní frézka |
Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!