Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vibram S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL VIBRAM S3 BRAUN 38 Vibram S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL VIBRAM S3 BRAUN 38
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Vibram S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL VIBRAM S3 BRAUN 38 - 1
Vibram S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL VIBRAM S3 BRAUN 38 - 2

Vibram S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Vibram
STIEFEL VIBRAM S3 BRAUN 38

Art.-Nr. M322022038

EAN 4251174771722

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vibram S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M322022038
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
Robuster Sicherheitsstiefel mit einem hitzebeständigen Vibram Laufsohle, die Temperaturen bis zu 300° Kontaktwärme bis zu 60 Sekunden standhält. Dieser Stiefel vereint Tragekomfort und Schutz auf eine hervorragende Weise.
  • Atmungsaktives Vollleder

  • Innenfutter aus Textil, antibakterielle Einlegesohle

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Normalweite 10,5

  • Support System im Fersenbereich, Vibram

  • Ca. 725 g/Stiefel in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Braun

Größe

38

Obermaterial Schuhe

Leder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC , HRO

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen