Viaszeltávolító
Viaszeltávolító
VIASZOLDÓ 20 L
Cikksz. 0890132
EAN 4024835620871
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül jó tisztítóteljesítmény
- Gond nélkül eltávolítja a viaszos ápolószereket
- Optimális például festési, alapozási, bevonatolási vagy nyomtatási előmunkálatokhoz
Maradványmentes elpárolgás
Nem okoz foltosodást száradáskor
Vízzel nem képez emulziót
Nem gátolja a könnyű olajok leválasztására szolgáló olajleválasztó használatát (DIN 1999)
AOX- és szilikonmentes
A ki nem keményedett festékek és lakkok eltávolíthatók. Ellenőrizze előzetesen a műanyag és gumi alkatrészek ellenállóságát.
Veszélyességi osztály/kategória: Aspirációs veszély, 1. kategória.
Adatlapok(X)
Gépjárművek, motorok, gépek, szerszámok, vas, acél, könnyűfém és színesfém, üveg és kerámia
Permetező, ecsetelő, nagynyomású vagy merítési módszerek lehetségesek. Használat előtt ellenőrizze a konzerválás típusát.
Kézi:
Hígítás nélkül vigye fel a viasztalanítandó vagy tisztítandó felületekre. Alkalmazási idő: kb. 1–5 perc. Ezután alaposan öblítse le meleg vízzel.
Nagynyomású eszközök:
Meleg vízzel szórja a viaszeltávolítót a viasztalanítandó vagy tisztítandó alkatrészekre. Alkalmazási koncentráció: 5–10% Hagyja kb. 1–5 percig hatni. Ezután alaposan öblítse le vízzel.
Űrtartalom | 20 l |
Terméktömeg (darabonként) | 15740,000 g |
Kémiai bázis | Nafta |
Szag/illat | Enyhe |
Szín | Színtelen |
Min. gyulladáspont | 65 °C |
Sűrűség/feltételek | 0,79 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / szobahőmérsékleten |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!