Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vezeték nélküli adó többpontos zárhoz, ENEO

Vezeték nélküli adó többpontos zárhoz, ENEO

Cikksz. 0688528607

EAN 4056807347196

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vezeték nélküli adó többpontos zárhoz, ENEO

Cikksz. 0688528607
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
The radio hand transmitters allow up to two Eneo CC locks to be opened with one button press
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következővel kompatibilis

Elektromos többpontos zár, Eneo CC

Anyag

Fém/műanyag

Bevonat

Króm / A2 megjelenés

Szín

Fekete

Szélesség (B)

30 mm

Hosszúság x Szélesség x Magasság

55 x 30 x 13,5 mm

Átviteli technológia

Ugrókód

Kimeneti feszültség

12 V/AC

Frekvencia

433,92 MHz

Min. adási teljesítmény (dBm-ben)

4,77 dBm

Max. adási teljesítmény (dBm-ben)

10 dBm

Min./max. környezeti hőmérséklet

-20 eddig: 72 °C

Hatótávolság feltétel

szabad kilátás az ajtóhoz, és töltött akkumulátor

Max. hatótávolság

10 m

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

18–24 hónap

Rádió jóváhagyás

AT, BE, CH, DE, DK, ES, PT, LT, LU, IS, FI, IE, IT, GR, FR, GB, NL, NEM, SE, CZ

Szabványok

EN 300220-1, EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479, EN 60950–1

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Nem

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 db
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges