Vezérlőkábel a fény színének beállításához
Vezérlőkábel a fény színének beállításához
Cikksz. 0976502225
EAN 4053479579283
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 12 V/DC |
Kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Anyag | Műanyag |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LED A |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz | 200 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!