Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Veszélyes anyag szekrény, 90-es, classic M

Veszélyes anyag szekrény, 90-es, classic M

Cikksz. 1981000002

EAN 4065746659796

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Veszélyes anyag szekrény, 90-es, classic M

Cikksz. 1981000002
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
For storing flammable liquids in work areas and workshops
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x magasság x mélység

594 x 2085 x 612 mm

Anyag

Lemezacél

Bevonat

Por szórt

Tűzállósági osztály

T90

Szekrény színe

Világosszürke RAL 7035

Ajtó színe

Közlekedési piros RAL 3020

EN szabvány

14470-1, 16121, 16122

Padlókád gyűjtőtérfogata

11 l

Polcok száma

4 darab

Polc teherbírás

75 kg

Terméktömeg (darabonként)

275,000 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Filter attachment for safety cabinet T90 2.0

FILTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
x 1 db
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

VENTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site