Vestavný koš na odpadky, kulatý
Systém třídění odpadu, 270
MAELLTRENNSYS-ASFPLLEPI-SILSR/SCHZ-15LTR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Excentrický protiblokovací mechanizmus šetrný ke dveřím
Víko se při otevření dveří samočinně zdvihne
Odpadkový koš lze snadno vyjmout z vodicí kolejnice
Koš i dvířka komody lze snadno čistit
Ocelový korpus, práškově lakovaný nebo nerez, víko, kroužky a vložka koše z plastu (PS) s madlem
Pevné a robustní madlo
Lze použít vpravo i vlevo
Dodací lhůta: cca 8 pracovních dnů po přijetí objednávky
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku skříně | 400 mm |
Objemová kapacita | 15 l |
Materiál | Ocel |
Povrch | Lakováno |
Barva | Stříbrná |
Šířka | 340 mm |
Výška | 470 mm |
Hloubka | 285 mm |
Materiál zásobníků | Plast |