Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Vestavné svítidlo LED, EBL-12-EYE

Vestavné svítidlo LED, EBL-12-EYE

Obj. č. 0976502030
EAN 4053479541273
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
For living room furniture, shelves or display cases
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ světelného zdroje

LED

Jmenovité napětí

12 V/DC

Typ sestavení

Pro vestavění

Materiál skříně

Hliník

Barva pouzdra

Hliníkově zbarvený

Materiál skla

Plast

Výkon

2 W

Počet diod LED

18 ks

Barva světla

Nastavitelná bílá

Min. teplota barev

2700 K

Max. teplota barev

6500 K

Min. index reprodukce barev (CRI)

82

Výška

24,5 mm

Vnější průměr

48 mm

Průměr instalace

42 mm

Instalační hloubka

15 mm

Typ připojení

Plug-in systém LED A

Stupeň krytí

IP 20

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Životnost světelného zdroje

30000 h

Min. světelný proud

75 lm

Max. světelný proud

80 lm

Min. osvětlení

92 lx

Max. osvětlení

1100 lx

Třída energetické účinnosti

F

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
LED transformer 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ovladač barev a stmívání, 12 V

SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-W.REMCTRL

x 1 ks
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch