Vestavná zásuvková lišta ST1
Vícenásobná zásuvka, nástěnná, ST1
ZÁSUVNÁ ZÁSUVKA 220X3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysouvací multi-zásuvková lišta, stříbrná, profil z eloxovaného hliníku, 3 zásuvky (v úhlu 60°).
- Se 3,0 m napájecího kabelu a zástrčkou
- Pro pracovní desky o max. tloušťce panelu 50 mm
- Montážní otvor ∅ 102 mm
- Zásuvky s ochranou proti dotyku
- Se stříbrně zbarveným robustním plastovým krytem kolébky, postříbřené pouzdro.
Datové listy(X)
Materiál | ALU/ALU |
Barva | Stříbrná |
Průměr instalace | 102 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | Max. 50 mm |
Počet přípojek | 3 ks |
Počet zásuvek | 3kusy |
Délka kabelu | 3 m |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!