Vésőkalapács MH 11-XE
Vésőkalapács, MH 11-XE
VÉSŐGÉP MH 11-XE
Cikksz. 07025721
EAN 4053479221540
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Állítható ütőteljesítmény
Az ütőteljesítmény az elektronikus állítógomb egyszerű elforgatásával növelhető vagy csökkenthető.
Fáradtságmentes munkavégzés
A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.
Gyors fúrás és rendkívül egyenletes járás
A rezgéscsillapítás védi a felhasználó ízületeit. Rövidebb fúrási időtartamok nagy ütőerővel.
Működési hiba kijelzése
A szerviz LED jelzi a hibás működést, és a szénkefe csere azonnali szükségességét.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1700 W |
Teljesítményleadás | 920 W |
Min./max. ütésszám | 900-1700 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |
Max. ütési energia | 23 J |
Ütési energia | 23 J |
Lemunkálási teljesítmény | 1100 kg/ó |
Hosszúság x Magasság | 680 x 240 mm |
Állítható vésőpozíció | 12 részes; 30° |
Gép tömege | 11,4 kg |
Kábelhossz | 4 m |