Verzonken borgring RVS m. 90 graden verlaging
Verzonken borgring RVS m. 90 graden verlaging
Art.-nr. 045753 35
EAN 4055374611174
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 4,0 mm |
Buitendiameter (d2) | 11,3 mm |
Diameter verzinkboring (d4) | 8,0 mm |
Hoogte (h1) | 2,3 mm |
Ringdikte (t) | 0,4 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | A2-uiterlijk |
Voldoet aan RoHS | Ja |