Verzonken binnenschuifdeurbeslag set 40 kg
Verzonken binnenschuifdeurbeslag set 40 kg
Art.-nr. 0687921000
EAN 4056807569093
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Montagevariant | Wandmontage |
Draagvermogen | 40 kg |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 40-50 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 853 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1170 mm |
Maximale hoogte deur | 2500 mm |
Hoogteaanpassing | + 10 mm |
Materiaal | Aluminium, staal |
Raillengte | 1150 mm |
Magazijntechnologie | 0 - Niet van toepassing |
Minimale doorgangsbreedte | 600 mm |
Maximale doorgangsbreedte | 900 mm |
Min. afstand deur - afgewerkte vloer | 9 mm |