Verwerkingspistool EasyMax
Kitpistool, EASYMAX
Art.-nr. 0891007201
EAN 4056807594224
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Optimale voeding via symmetrische aandrijving met twee aandrijfplaten van hoogvast staal, die elkaar symmetrisch geleiden
- Antidruppelhendel voor het aflaten van de druk op de koker. Voor bijna druipvrij werken met mortel
- Slijtagevrije, geharde drijfstangen
- Professionele cartridgehouder van plaatstaal voor optimale grip van de WIT-koker
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof/staal |
Met peilstok/positie-indicator | Ja |
Uitdrukafstand per slag | 2,9 mm |
Stuwkracht / conditie | 1400 N / bij een handkracht van 100 N |
Geschikt voor injectiemortel | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Geschikt voor cartridges type | Coaxiaal (1:10) + 330 ml, Coaxiaal (1:10) + 150 ml, Coaxiaal (1:10) + 320 ml |
Kleur | Zwart, Rood |
Productgewicht (per stuk) | 1259,000 g |