Vertikalsteckregal aus hochwertigem Stahl
Vertikal-Steckregal
VRTKL-STCKRGL-GRUND-2000X1005X600MM
Art.-Nr. 0957583070
EAN 4099618538186
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fächer individuell einstellen mit 4 Fachteilerstäben und Langgut übersichtlich, variabel und platzsparend lagern
- Schont und schützt das Lagergut durch 2 Längsträger und eine Bodenplatte
- Einzelne Güter sicher und leicht entnehmen durch vertikale Lagerung
- Extrem stabiler und versteifter Rahmen in hochwertiger Stahlbauweise
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Für die platzsparende, sichere und geordnete Lagerung langer Güter in unterschiedlichen Größen.
Breite | 1005 mm |
Tiefe | 600 mm |
Höhe | 2000 mm |
Werkstoff | Stahl |
Fachlast | 150 kg |
Typbezeichnung | Grundregal |
Anzahl Ebenen | 1 STK |
Feldlast | 150 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!